Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Stiftbox
>
Artikel
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transluzent blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-1701235540
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1701235540
EAN/GTIN:
7318081235543
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stifteköcher für Stifte, Scheren, Textmarker etc. • Stifteköcher für Stifte, Scheren, Textmarker etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701235
Außenmaße (Höhe):
102 mm
Farbe:
Transluzent Blau
Serie:
TREND
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Anzahl Fächer:
1
... >
Schreibtisch-Organisation
>
Schreibtisch-Accessoires
>
Stifteköcher
Weitere Suchbegriffe:
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
stiftbox durable blau
,
schreibtisch organizer
,
schreibtisch-organizer blau
,
schreibgerätehalter
,
schreibgeräte-halter
,
utensilienbox
,
utensilienboxen
,
bürobutler
,
köcher
,
stifteköcher
,
stiftebutler
,
pen cup
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,53*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher ECO, Blauer Engel zertifiziert, blau
Durable
775906
ab € 1,77*
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher ECO, Blauer Engel zertifiziert, grau
Durable
775910
ab € 1,77*
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher ECO, Blauer Engel zertifiziert, schwarz
Durable
775901
ab € 1,76*
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER CUBO, 75 x 90 x 75 mm, schwarz
Durable
772201
ab € 2,67*
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, metallic silber
Durable
772023
ab € 6,52*
Ähnlich
DURABLE Stifteköcher PEN HOLDER VEGAS, schwarz
Durable
772001
ab € 6,63*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, blau
Durable
1701235040
ab € 1,53*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, grün
Durable
1701235020
ab € 1,54*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, rot
Durable
1701235080
ab € 1,53*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, schwarz
Durable
1701235060
ab € 1,54*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transluzent lila
Durable
1701235992
ab € 1,53*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transluzent lindgrün
Durable
1701235017
ab € 1,54*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, Transluzent Rot
Durable
1701235003
ab € 1,97*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, transparent
Durable
1701235400
ab € 1,54*
Ähnlich
DURABLE STIFTEKÖCHER TREND, weiss
Durable
1701235010
ab € 1,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen