Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE FLEXIBOXX A4 FRONTPLATTE, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE FLEXIBOXX A4 FRONTPLATTE, transparent
DURABLE FLEXIBOXX A4 FRONTPLATTE, transparent
DURABLE FLEXIBOXX A4 FRONTPLATTE, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-1701498400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701498400
EAN/GTIN:
     7318081498405
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Frontplatte für den Prospektspender FLEXIBOXX A4 EXTENSION • Frontplatte für den Prospektspender FLEXIBOXX A4 EXTENSION • A4 Hochformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701498
Außenmaße (B x H x L/T):
240 mm x 300 mm x 7 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FLEXIBOXX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H):
240 mm x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter durable transparent, prospekt aufsteller, prospektaufsteller klar, flexiboxx, prospektspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem, werkstattplaner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709781060
ab € 37,30*
Zubehör
Durable
1709781400
ab € 37,10*
Zubehör
Durable
1709781010
ab € 37,88*
Zubehör
Durable
1709763060
ab € 36,53*
Zubehör
Durable
1709763400
ab € 37,08*
Zubehör
Durable
1709763010
ab € 36,44*
Zubehör
Durable
1709785060
ab € 22,16*
Zubehör
Durable
1709785400
ab € 21,53*
Zubehör
Durable
1709785010
ab € 22,58*
Zubehör
Durable
1709760060
ab € 21,55*
Zubehör
Durable
1709760400
ab € 21,64*
Zubehör
Durable
1709760010
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.