Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBTISCH-ORGANIZER OPTIMO Blauer Engel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SCHREIBTISCH-ORGANIZER OPTIMO Blauer Engel
DURABLE SCHREIBTISCH-ORGANIZER OPTIMO Blauer Engel
DURABLE SCHREIBTISCH-ORGANIZER OPTIMO Blauer Engel
DURABLE SCHREIBTISCH-ORGANIZER OPTIMO Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     C1138-1701588058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701588058
EAN/GTIN:
     4005546108131
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set
Schreibtischaccessoires
Schreibtischgarnitur
Organizer mit fünf Fachteilern und einem zusätzlichen Bereich für Briefumschläge. Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. • Schreibtisch-Organizer mit 5 Fachteilern • Für Stifte, Scheren, Briefklammern etc. • Zusätzlicher Bereich für Briefumschläge • Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701588
Außenmaße (B x H x L/T):
162 mm x 110 mm x 118 mm
Farbe:
Anthrazit
Serie:
OPTIMO
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Anzahl Fächer:
6
Zertifikat:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701627060
ab € 3,14*
Ähnlich
Durable
1701627540
ab € 2,99*
Ähnlich
Durable
1701627400
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.