Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SCHREIBTISCH-ORGANIZER TREND, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SCHREIBTISCH-ORGANIZER TREND, transparent
DURABLE SCHREIBTISCH-ORGANIZER TREND, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-1701627400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701627400
EAN/GTIN:
     7318081627409
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtisch-Organizer für Stifte, Scheren, Briefklammern, Radiergummis etc. Maße: 82 x 106 x 180 mm (B x H x T) • Schreibtischorganizer für Stifte, Scheren, Briefklammern, Radiergummis etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701627
Außenmaße (B x H x L/T):
82 mm x 106 mm x 180 mm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Anzahl Fächer:
3
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stiftebutler acryl transparent, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, schreibtischorganizer, schreibtisch-organizer, schreibtisch butler, schreibtisch-set, stifteköcher, deskorganizer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701588058
ab € 2,22*
Ähnlich
Durable
1701627060
ab € 3,14*
Ähnlich
Durable
1701627540
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.