Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetische C-Profile inkl. Etiketten und Klarsichtstreifen, 200 x 30 mm (B x H), anthrazit


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE Magnetische C-Profile inkl. Etiketten und Klarsichtstreifen, 200 x 30 mm (B x H), anthrazit
DURABLE Magnetische C-Profile inkl. Etiketten und Klarsichtstreifen, 200 x 30 mm (B x H), anthrazit
DURABLE Magnetische C-Profile inkl. Etiketten und Klarsichtstreifen, 200 x 30 mm (B x H), anthrazit
DURABLE Magnetische C-Profile inkl. Etiketten und Klarsichtstreifen, 200 x 30 mm (B x H), anthrazit
DURABLE Magnetische C-Profile inkl. Etiketten und Klarsichtstreifen, 200 x 30 mm (B x H), anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#DURA171158
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     171158
EAN/GTIN:
     4005546989839
Suchbegriffe:
Magnet C-Profil
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
Magnetische Etikettenleisten inkl. Einsteckschild und Klarsichtstreifen für metallische Oberflächen. • Magnetische Etikettenleisten inkl. beschriftbarem Einsteckschildern • Praktisches C-Profil für leichten Einschub und sicheren Halt von Einsteckschildern • Zusätzlicher Klarsichtstreifen schützt vor Verschmutzung • Höhe: 30 mm • Zur Fixierung an metallischen Oberflächen wie Stahlregalen, Metallschränken und –schubladen • Inklusive 2 x DIN A5 Beschriftungsbogen mit 8 Einsteckschildern
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1711
Außenmaße (B x H x L/T):
200 mm x 30 mm x 3 mm
Farbe:
Anthrazit
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
200 mm x 27 mm
Weitere Suchbegriffe: magnet-lagerschilder 20x60, magnet lagerschild, durable magnetetiketten, magnetisches c profil, magnet c profil, magnetstreifen c profil, etiketten c profil, etikettenhalter magnetisch, etikettenträger magnetisch, etikettenleiste magnetisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 4,14*
€ 6,52*
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 4,07*
€ 7,27*
1
pro Beutel
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 9,23*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,88*
€ 10,26*
11 Tage
unbekannt
12
pro Beutel
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 14,30*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,52*
€ 7,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,88*
€ 7,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,65*
€ 6,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,40*
€ 6,43
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,38*
€ 6,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,19*
€ 6,18
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,14*
€ 4,93
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
804102
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.