Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7, grau
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7, grau
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7, grau
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7, grau
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-1712001050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712001050
EAN/GTIN:
     7318082001055
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Schubladenbox mit versenkbarer Frontplatte für die Aufbewahrung von schriftlichen Unterlagen bis Format C4. Mit 7 offenen Schubladen. • Schubladenbox mit 7 offenen Schubladen und versenkbarer Frontplatte • Für Unterlagen bis C4 Format • Für den Schreibtisch, Büro- und Thekenschränke oder Regale • Die Ausführung in anthrazit (-058) trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1712001
Außenmaße (B x H x L/T):
250 mm x 322 mm x 365 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4-C4
Serie:
IDEALBOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
235 mm x 34 mm x 325 mm
Anzahl Schubladen:
7
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox durable grau, schubladenbox, durable schubladenbox, ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1712004058
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.