Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE IDEALBOX PEN TRAY Blauer Engel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE IDEALBOX PEN TRAY Blauer Engel
DURABLE IDEALBOX PEN TRAY Blauer Engel
DURABLE IDEALBOX PEN TRAY Blauer Engel
DURABLE IDEALBOX PEN TRAY Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     C1138-1712004058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712004058
EAN/GTIN:
     4005546108223
Suchbegriffe:
Dokumentenbox
Sammelbox
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Federschale für Utensilienschübe in Rollcontainern oder für den Einsatz in der Schubladenbox IDEALBOX PLUS. Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. • Federschale für Utensilienschübe • Für den Einsatz in der Schubladenbox IDEALBOX PLUS oder in Rollcontainern und Schreibtisch-Unterschränken • Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1712004
Außenmaße (B x H x L/T):
240 mm x 36 mm x 340 mm
Farbe:
Anthrazit
Serie:
IDEALBOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Anzahl Fächer:
8
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, durable dokumentenbox, dokumentenbox, federschale acryl, ablagebox, ablageschale, aufbewahrungsbox, schreibgerätehalter, schreibgeräte-halter, utensilienbox, bürobutler, köcher, stifteköcher, stiftebutler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 3,39* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1712001058
ab € 42,37*
Zubehör
Durable
1712001050
ab € 41,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.