Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7 Blauer Engel, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7 Blauer Engel, anthrazit
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7 Blauer Engel, anthrazit
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7 Blauer Engel, anthrazit
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7 Blauer Engel, anthrazit
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7 Blauer Engel, anthrazit
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX PLUS 7 Blauer Engel, anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1138-1712001058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712001058
EAN/GTIN:
     4005546735900
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Schubladenbox mit versenkbarer Frontplatte für die Aufbewahrung von schriftlichen Unterlagen bis Format C4. Mit 7 offenen Schubladen. • Schubladenbox mit 7 offenen Schubladen und versenkbarer Frontplatte • Für Unterlagen bis C4 Format • Für den Schreibtisch, Büro- und Thekenschränke oder Regale • Die Ausführung in anthrazit (-058) trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1712001
Außenmaße (B x H x L/T):
250 mm x 322 mm x 365 mm
Farbe:
Anthrazit
Für Formate:
A4-C4
Serie:
IDEALBOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
235 mm x 34 mm x 325 mm
Anzahl Schubladen:
7
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox offen durable, schubladenbox, durable schubladenbox, ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 43,58* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1712004058
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.