Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 505-9171458 Herst.-Nr.: 171458 EAN/GTIN: 4005546989860 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Magnetische Etikettenleisten inkl. Einsteckschild und Klarsichtstreifen für metallische Oberflächen. • Magnetische Etikettenleisten inkl. beschriftbarem Einsteckschildern • Praktisches C-Profil für leichten Einschub und sicheren Halt von Einsteckschildern • Zusätzlicher Klarsichtstreifen schützt vor Verschmutzung • Höhe: 30 mm • Zur Fixierung an metallischen Oberflächen wie Stahlregalen, Metallschränken und –schubladen • Inklusive 2 x DIN A5 Beschriftungsbogen mit 6 Einsteckschildern • 50 Stück in Packung, inkl. 13 DIN A5 Bogen mit 52 Einsteckschildern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelnummer: | 1714 | Außenmaße (B x H x L/T): | 200 mm x 30 mm x 3 mm | Farbe: | Anthrazit | Ausrichtung: | quer | Material: | Kunststoff | Innenmaße (B x H): | 200 mm x 27 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Magnet C-Profil, Magnet-Lagerschild, Magnetetikett, Magnetische Etiketten, magnet-lagerschilder 20x60, magnet lagerschild, durable magnetetiketten, magnetisches c profil, magnet c profil, magnetstreifen c profil, etiketten c profil, etikettenhalter magnetisch, etikettenträger magnetisch, etikettenleiste magnetisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 505 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 26,82* | € 37,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 27,51* | € 37,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 32,55* | € 50,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 39,06* | € 52,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 40,72* | € 53,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 505 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5364* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 505 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 505 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|