Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Drahtbügeltasche A5 quer, gelb


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
DURABLE Drahtbügeltasche A5 quer, gelb
DURABLE Drahtbügeltasche A5 quer, gelb
DURABLE Drahtbügeltasche A5 quer, gelb
Artikel-Nr.:
     6922-61576-D57-175204
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175204
EAN/GTIN:
     4005546997100
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Drahtbügeltasche mit flexiblem Draht zur leichten Fixierung an Transportbehältern. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Kennzeichnungstasche mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten und sicheren Fixierung • Für den Einsatz an Transportbehältern, Gitterboxen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H) • Außenformat mit Drahtbügel: 329 x 226 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1752
Außenmaße (B x H):
223 mm x 218 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, klarsichttaschen din a5, klarsichttasche, drahtbügeltaschen, sichttasche mit drahtbügel, sichthülle mit drahtbügel, etikettenhalter mit drahtbügel, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Karton
Frei Haus
ab € 74,04*
€ 93,16*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 79,04*
€ 99,38*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 81,23*
€ 101,65*
pro Paket
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 105,53*
3 Tage
55
pro Paket
€ 6,95*
ab € 79,93*
€ 105,53*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 93,16*
€ 110,86
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 91,71*
€ 109,13
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 84,74*
€ 100,84
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 80,68*
€ 96,01
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 74,04*
€ 88,11
pro Karton
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.