Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Drahtbügeltasche A5 quer, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Drahtbügeltasche A5 quer, dunkelblau
DURABLE Drahtbügeltasche A5 quer, dunkelblau
DURABLE Drahtbügeltasche A5 quer, dunkelblau
DURABLE Drahtbügeltasche A5 quer, dunkelblau
DURABLE Drahtbügeltasche A5 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     690-897798002
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175207
EAN/GTIN:
     4005546109114
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche mit flexiblem Draht zur leichten Fixierung an Transportbehältern. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Kennzeichnungstasche mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten und sicheren Fixierung • Für den Einsatz an Transportbehältern, Gitterboxen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H) • Außenformat mit Drahtbügel: 329 x 226 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1752
Außenmaße (B x H):
223 mm x 218 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbügeltasche, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Auftragstasche KFZ-Werkstatt, Auftragstasche Werkstatt, Werkstattauftragstasche, durable magnetrahmen a5 blau, auftragstasche kfz-werkstatt, durable magnet-rahmen, drahtbügeltaschen, sichttasche mit drahtbügel, sichthülle mit drahtbügel, etikettenhalter mit drahtbügel, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (47)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 73,77*
€ 89,34*
11 Tage
unbekannt
pro Karton
Frei Haus
ab € 73,91*
€ 89,55*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 79,07*
€ 95,38*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 80,51*
€ 97,07*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 81,10*
€ 97,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,34*
€ 106,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,79*
€ 105,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,51*
€ 98,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,56*
€ 94,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,77*
€ 87,79
pro Paket
1 Paket enthält 50 Boxen (ab € 1,4754* pro Box)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.