Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Abfallwagen
>
Artikel
DURABLE Fahrwagen DURABIN TROLLEY 60, weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-1801666010
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1801666010
EAN/GTIN:
7318081666019
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Fahrwagen aus Metall für einen Abfallbehälter DURABIN 60. Mit vier Lenkrollen. • Fahrwagen aus weißlackiertem Metall mit vier Lenkrollen • Für einen Abfall- und Wertstoffbehälter DURABIN 60
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1801666
Außenmaße (B x H x L/T):
260 mm x 180 mm x 470 mm
Farbe:
Weiß
Serie:
DURABIN®
Material:
Metall
Materialzusatz:
weißlackiertem Metall
... >
Büro- und Betriebsausstattung
>
Abfallbehälter
>
Für 60 Liter
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrenner
,
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallsammelwagen
,
Abfallwagen
,
Müllbeutelwagen
,
Müllsackwagen
,
Hotelwagen
,
Tischdeckenwagen
,
Zimmer-Service-Wagen
,
Zimmerwechselwagen
,
Sammelbehälter
,
Fahrgestell Wertstoffsammler
,
Fahruntersatz Abfallsammler
,
Trennsystemfahrwagen
,
wertstoffsammler durable 60l
,
abfallbehälter rollensatz
,
sammelbehälter 60l
,
rollwagen mülleimer
,
fahrwagen mülleimer
,
rolluntersatz mülleimer
,
transportwagen mülleimer
,
rollwagen mülltonne
,
fahrwagen mülltonne
,
rolluntersatz mülltonne
,
transportwagen mülltonne
,
rollwagen abfalleimer
,
fahrwagen abfalleimer
,
rolluntersatz abfalleimer
,
transportwagen abfalleimer
,
rollwagen abfalltonne
,
fahrwagen abfalltonne
,
rolluntersatz abfalltonne
,
transportwagen abfalltonne
,
rollwagen abfallbehälter
,
fahrwagen abfallbehälter
,
rolluntersatz abfallbehälter
,
transportwagen abfallbehälter
,
rollwagen abfallsammler
,
fahrwagen abfallsammler
,
rolluntersatz abfallsammler
,
transportwagen abfallsammler
,
rollwagen wertstoffsammler
,
fahrwagen wertstoffsammler
,
rolluntersatz wertstoffsammler
,
transportwagen wertstoffsammler
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 34,78* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 61 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, grau
Durable
1800503050
ab € 21,85*
Zubehör
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, blau
Durable
1800496040
ab € 21,66*
Zubehör
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grau
Durable
1800496050
ab € 21,85*
Zubehör
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grün
Durable
1800496020
ab € 24,05*
Zubehör
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, weiss
Durable
1800496010
ab € 21,53*
Zubehör
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, schwarz
Durable
1800503221
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen