Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Sichttasche
>
Selbstklebetaschen
>
Artikel
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 176 x 125 mm, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-897447
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
213919
EAN/GTIN:
4005546216836
Suchbegriffe:
Ausweisetui
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Mit Einstecklaschen. Aus extrastarker Folie mit Einreißschutz. Ideal für Reisepässe etc. • Schutzhülle für nationale und internationale Reisepässe, national bis Februar 2017 • Für neuen Impfausweis geeignet • Doppelhülle mit Einstecklaschen rechts und links • Hülle aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz • Innenmaß: 195 x 133 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2139
Außenmaße (B x H):
199 mm x 137 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
195 x 133 mm
Füllmenge:
1 Reisepass
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
196 mm x 133 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
... >
Ordnung & Ablage
>
Hüllen
>
Schutz- & Ausweishüllen
Weitere Suchbegriffe:
Ausweisschutzhülle
,
B6 Briefumschlag
,
Briefumschlag B6
,
Hülle für Impfausweis
,
Hülle für Impfpass
,
Impfausweis-Hülle
,
Impfausweishülle
,
Impfpass-Hülle
,
Impfpasshülle
,
Selbstklebe-Taschen
,
Selbstklebende Taschen
,
Selbstklebetaschen
,
Transparent-Umschlag
,
Transparentumschlag
,
briefumschlag b6 transparent
,
ausweisetui
,
schutzhülle
,
schutzhüllen
,
schutz-hülle
,
ausweis-hülle
,
ausweishüllen
,
ausweishülle
,
hülle
,
pocket-id
,
doppelhülle
,
doppel-hülle
,
hülle für reisepass
,
reisepass
,
reisepasshülle
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,34*
€ 0,58*
Lager 1682
1 Tag
1382
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,59*
Lager 467
9 Tage
290
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,34*
€ 0,62*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,36*
€ 0,65*
Lager 2478
3 Tage
1390
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 5,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 148 x 105 mm, transparent
Durable
213819
€ 0,61*
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 210 x 148 mm, transparent
Durable
214019
€ 0,84*
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 296 x 210 mm , transparent
Durable
214119
€ 1,17*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.