| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-214319 Herst.-Nr.: 214319 EAN/GTIN: 4005546984414 |
| |
|
| | |
| Mit Einstecklaschen. Aus extrastarker Folie mit Einreißschutz. Ideal für Reisepässe etc. • Für nationale und internationale Reisepässe, national ab März 2017 • Doppelhülle mit Einstecklaschen rechts und links • Hülle aus extrastarker strapazierfähiger Folie mit Einreißschutz • Innenmaß: 189 x 129 mm (B x H) Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 2143 | Außenmaße (B x H): | 198 mm x 135 mm | Farbe: | Transparent | Für Formate: | 129 x 189 mm | Füllmenge: | 1 Dokument(e) | Ausrichtung: | hoch | Material: | Kunststoff | Materialzusatz: | Polypropylen (PP) | Innenmaße (B x H): | 129 mm x 189 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, selbstklebende taschen, schutzhülle, schutzhüllen, schutz-hülle, ausweis-hülle, ausweishüllen, ausweishülle, hülle, pocket-id, doppelhülle, doppel-hülle, hülle für reisepass, reisepass, reisepasshülle, reisepass cover, schutzhülle reisepass, pass hülle |
| | |
| |