Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, nachtblau


Menge:  Box  
Produktinformationen:
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, nachtblau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, nachtblau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, nachtblau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, nachtblau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, nachtblau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, nachtblau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, nachtblau
Artikel-Nr.:
     388-28119E-25
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     220928
EAN/GTIN:
     4005546209135
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Die Original Klemm-Mappe für 60 Blatt A4. In verschiedenen Farben mit transparentem Vorderdeckel. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hartfolie • Mappe mit Klemme aus Spezialstahl für sichere Aufbewahrung von Unterlagen • Macht Lochen überflüssig • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • 5 Jahre Clip-Garantie • Fassungsvermögen: 1-60 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2209
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 310 mm x 8 mm
Farbe:
Nachtblau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
60 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURACLIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappen a4 durable, präsentations-alben din a4, präsentations alben, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe, cliphefter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
25
pro Box
€ 4,50*
ab € 1,2416*
€ 1,8116*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,28*
€ 1,85*
6 Tage
1
1
pro Box
€ 5,87*
ab € 1,11*
€ 2,12*
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 2,13*
2 Tage
403
1
pro Box
€ 2,90*
ab € 1,57*
€ 2,86*
Menge:  Box  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,8116*
€ 2,1558
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,6916*
€ 2,013
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,6616*
€ 1,9773
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,2416*
€ 1,4775
pro Box
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 45,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
222907
ab € 1,03*
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,32*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 4,93*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,48*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 4,95*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.