Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, anthrazit/grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, anthrazit/grau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, anthrazit/grau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, anthrazit/grau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, anthrazit/grau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, anthrazit/grau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, anthrazit/grau
DURABLE Klemm-Mappe DURACLIP® 60, DIN A4, anthrazit/grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA220957
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     220957
EAN/GTIN:
     4005546209159
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Die Original Klemm-Mappe für 60 Blatt A4. In verschiedenen Farben mit transparentem Vorderdeckel. • Klemm-Mappe aus langlebigem Kunststoff • Rücken: farbige Hartfolie. Vorderteil: transparente Hartfolie • Mappe mit Klemme aus Spezialstahl für sichere Aufbewahrung von Unterlagen • Macht Lochen überflüssig • Für Dokumente im Format DIN A4, z.B. Angebote, Besprechungs- und Schulungsunterlagen • 5 Jahre Clip-Garantie • Fassungsvermögen: 1-60 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2209
Außenmaße (B x H x L/T):
219 mm x 310 mm x 8 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
60 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Serie:
DURACLIP®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Klemmmappe, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, klemmmappe durable duraclip din a4 pvc, präsentations-alben din a4, präsentations alben, präsentations-klemmmappe, präsentationsmappe, klemmhefter, klemm-mappe, klemmmappe, klemmappe, klemm-hefter, mappe, clipmappe, cliphefter
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
45
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 2,05*
2 Tage
38
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,17*
€ 2,16*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 2,18*
9 Tage
28
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,54*
€ 4,38*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,59*
€ 4,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
222907
ab € 1,03*
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,3252*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,51*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 0,99*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220010
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,97*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.