Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE VISITENKARTENHÜLLEN DIN A4, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE VISITENKARTENHÜLLEN DIN A4, transparent
DURABLE VISITENKARTENHÜLLEN DIN A4, transparent
DURABLE VISITENKARTENHÜLLEN DIN A4, transparent
DURABLE VISITENKARTENHÜLLEN DIN A4, transparent
DURABLE VISITENKARTENHÜLLEN DIN A4, transparent
DURABLE VISITENKARTENHÜLLEN DIN A4, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-126081300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     238919
EAN/GTIN:
     4005546250236
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Hüllen A4 für 200 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm. • 10 Visitenkartenhüllen A4 für 200 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm • Erweiterungssatz für VISIFIX Art.-Nr.: 2384, 2388, 2409 und 2462 • Mit Universallochung für Ringbücher und Ordner in DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2389
Außenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
90 x 57 mm
Füllmenge:
200 Visitenkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: PC-Visitenkarte, Visiten-Karten, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkarten-Prospekthüllen, Visitenkarten-Ringbucheinlagen, Visitenkartenabhefthülle, Visitenkartenhülle, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, Visitenkartentasche, aktenhüllen klar a4 durable, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, visitenkartenalbumhülle, visitenkartenringbuch, visitenkartenalbumeinlage, visitenkartenringbuchhülle, visitenkartenalbum-hülle, visitenkartenringbuch-hülle, visitenkartenringbuch-einlage, visitenkartenringbucheinlage, visitenkartenalbum-einlage
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3630
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,484*
€ 0,824*
10 Tage
90
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,484*
€ 0,826*
10
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,51*
€ 0,888*
2 Tage
1370
10
pro Packung
€ 2,90*
ab € 0,663*
€ 1,113*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 0,541*
€ 1,144*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Packung
1 Packung enthält 10 Hüllen (ab € 0,0484* pro Hülle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 8,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
246258
ab € 22,79*
Zubehör
Durable
238858
ab € 18,09*
Zubehör
Durable
238807
ab € 18,15*
Zubehör
Durable
240901
ab € 21,51*
Zubehör
Durable
244401
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.