Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® CENTIUM A4, 315 x 255 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® CENTIUM A4, 315 x 255 mm, schwarz
DURABLE Visitenkartenbuch VISIFIX® CENTIUM A4, 315 x 255 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-240901
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     240901
EAN/GTIN:
     4005546206875
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
Erweiterbares Ringbuch A4 mit Hüllen für 400 Visitenkarten. Inkl. Register. Inkl. Register. • Visitenkartenringbuch A4 mit mattglänzender Oberfläche mit Zahlenmotiv • 20 Hüllen für 400 Visitenkarten im Format 90 x 57 mm • Inkl. 12-teiliges Register A–Z • Mit Visitenkartenhüllen Art.-Nr.: 2389 um 200 Karten erweiterbar
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2409
Außenmaße (B x H):
255 mm x 315 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
90 x 57 mm
Füllmenge:
400 Visitenkarte(n)
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Produktaußenformat:
A4
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Standard-Register, Standardregister, Visitenkarten-Album, Visitenkarten-Mappe, Visitenkarten-Ringbuch, Visitenkartenalbum, Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, ringbuch-register din a4, ordnerregister, visitenkarten-ringbuch schwarz, visitenkartenmappe, visitenkartenablage, visitenkarten, visitenkartenbuch, visitenkarten-buch, visitenkarten-album, visitenkartenalbum, visitenkarten-ablage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 110 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
238919
€ 0,846*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.