Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, metallic silber
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, metallic silber
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, metallic silber
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, metallic silber
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, metallic silber
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, metallic silber
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-241723
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     241723
EAN/GTIN:
     4005546226491
Suchbegriffe:
Rollkartei
Rollregister
Rotationskartei
Visitenkarten-Prospekthüllen
Rollkartei im VEGAS Design. Mit Hüllen für 400 Visitenkarten. Inkl. Register. • Rotationskartei im zweifarbigen VEGAS Design aus hochwertigem Kunststoff • Schneller Zugriff durch Rollmechanismus • 200 Hüllen im Format 104 x 72 mm für 400 Visitenkarten • Leichtes Entnehmen und Einstecken der Hüllen • Inkl. 25-teiliges Register A–Z
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2417
Außenmaße (B x H x L/T):
215 mm x 120 mm x 185 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
104 x 72 mm
Füllmenge:
400 Visitenkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS, Polystyrol (PS)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 80 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241819
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.