Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Karten
>
Visitenkarten
>
Visitenkartenmappe
>
Visitenkartenabhefthülle
>
Artikel
DURABLE ERWEITERUNGSSATZ FÜR VISIFIX® FLIP/VISIFIX® DESK/VISIFIX® CUBO, transparent
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-241819
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
241819
EAN/GTIN:
4005546226507
Suchbegriffe:
Schutzhüllen Rollkartei
Visitenkarten-Prospekthüllen
Visitenkarten-Ringbucheinlagen
Visitenkartenabhefthülle
40 Visitenkartenhüllen für VISIFIX® FLIP und für VISIFIX® DESK. • 40 Visitenkartenhüllen im Format 104 x 72 mm • Erweiterungssatz für Art.-Nr.: 2413, 2417, 2443, 2447 und 2481
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2418
Außenmaße (B x H):
104 mm x 72 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
104 x 72 mm
Füllmenge:
80 Visitenkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
VISIFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
... >
Schreibtisch-Organisation
>
Adressorganisation
>
Visitenkartenablage
Weitere Suchbegriffe:
Visitenkartenhülle
,
Visitenkartenkartei
,
Visitenkarten-Halter
,
Visitenkarten-Ständer
,
Visitenkartenhalter
,
Visitenkartenspender
,
Visitenkartenständer
,
visitenkarten-prospekthüllen durable
,
visitenkarten prospekthüllen
,
visitenkarteneinlage
,
rollkartei-zubehör
,
erweiterungssatz
,
visitenkartenhüllen
,
visifix flip
,
visifix desk
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,88*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,19725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 310 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE VISIFIX Rollkartei, schwarz
Durable
248101
ab € 26,26*
Zubehör
DURABLE VISIFIX Rollkartei, silber
Durable
248123
ab € 26,82*
Zubehör
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® CUBO, schwarz
Durable
244701
ab € 22,60*
Zubehör
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® DESK VEGAS, metallic silber
Durable
241323
ab € 25,63*
Zubehör
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® DESK VEGAS, schwarz
Durable
241301
ab € 25,42*
Zubehör
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, metallic silber
Durable
241723
ab € 30,77*
Zubehör
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, schwarz
Durable
241701
ab € 29,98*
Zubehör
DURABLE Visitenkartenkartei VISIFIX® FLIP VEGAS, weiß
Durable
241702
ab € 32,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen