Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE VISIFIX Rollkartei, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE VISIFIX Rollkartei, silber
DURABLE VISIFIX Rollkartei, silber
DURABLE VISIFIX Rollkartei, silber
DURABLE VISIFIX Rollkartei, silber
DURABLE VISIFIX Rollkartei, silber
DURABLE VISIFIX Rollkartei, silber
Artikel-Nr.:
     C1138-248123
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     248123
EAN/GTIN:
     4005546218182
Suchbegriffe:
Rollkartei
Rollregister
Rotationskartei
Kreditkartenetui
Rollkartei mit Hüllen für 200 Visitenkarten. Inkl. Register. • Rotationskartei für schnellen Zugriff durch Rollmechanismus • Gestell aus Metall • 200 Hüllen im Format 104 x 72 mm für 400 Visitenkarten • Leichtes Entnehmen und Einstecken der Hüllen • Inkl. 25-teiliges Register A–Z
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2481
Außenmaße (B x H x L/T):
195 mm x 135 mm x 170 mm
Farbe:
Silber
Für Formate:
104 x 72 mm
Füllmenge:
400 Visitenkarte(n)
Ausrichtung:
quer
Serie:
VISIFIX®
Material:
Metall
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Etui, Visitenkartenetui, Visitenkartenkartei, Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, rollregister durable, rollkartei, rollkarteien, rotationskarteien, rotationskartei, visitenkartenrollkarteien, kartei, karteien, rollregister, visitenkartenablage, visitenkartenablagen, visitenkarten-ablage, visitenkarten-ablagen, visitenkarten-rollkartei, visitenkarten-rollkarteien
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 90 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241819
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.