Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE EINHÄNGE-SICHTHEFTER, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE EINHÄNGE-SICHTHEFTER, rot
DURABLE EINHÄNGE-SICHTHEFTER, rot
DURABLE EINHÄNGE-SICHTHEFTER, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-256003
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     256003
EAN/GTIN:
     4005546201252
Suchbegriffe:
Einhänge-Sichthefter
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Für die Hängeablage oder zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern. • Sichthefter mit farbigem Rückendeckel und transparentem Vorderdeckel • Zum Abheften von Unterlagen im Format A4 • Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen in der Innentasche • Abheftbar in Ordnern und Ringbüchern durch Universallochung • Zur Ablage in Hängeregistratur nachrüstbar mit Hängeschiene Art.-Nr.: 1531 • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2560
Außenmaße (B x H):
243 mm x 318 mm
Farbe:
Rot
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: Ösenhefter, Hänge-Hefter, Hängehefter, Hänge-Ordner, Hängeordner, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, einhängehefter pvc rot, einhänge hefter, einhänge-hefter kaufmännische heftung, einhakhefter, einhänge-sichthefter, einhängehefter, hängemappe, hängehefter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.