Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE EINHÄNGE-SICHTHEFTER ECONOMY, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE EINHÄNGE-SICHTHEFTER ECONOMY, blau
DURABLE EINHÄNGE-SICHTHEFTER ECONOMY, blau
DURABLE EINHÄNGE-SICHTHEFTER ECONOMY, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-256106
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     256106
EAN/GTIN:
     4005546225111
Suchbegriffe:
Einhänge-Sichthefter
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Für die Hängeablage oder zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern. • Sichthefter mit farbigem Rückendeckel und transparentem Vorderdeckel • Archivierung von gelochten Unterlagen im Format A4 durch Heftmechanik • Aufbewahrung von ungelochten Unterlagen in der Innentasche • Abheftbar in Ordnern und Ringbüchern durch Universallochung • Zur Ablage in Hängeregistratur nachrüstbar mit Hängeschiene Art.-Nr.: 1531 • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2561
Außenmaße (B x H):
336 mm x 310 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Weichfolie, Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: Ösenhefter, Hänge-Hefter, Hängehefter, Hänge-Ordner, Hängeordner, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, einhängehefter pvc, einhängehefter durable, einhängehefter, einhakhefter, einhänge-sichthefter, hängemappe, hängehefter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,08*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.