Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Büroschränke
>
Hängeregistraturschrank
>
Hängerahmen
>
Artikel
DURABLE Hängekorb CARRY® PLUS, 360 x 270 x 320 mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-261101
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
261101
EAN/GTIN:
4005546209630
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Für den flexiblen Einsatz in Schüben und Schränken. Stapelbar und zusammenklappbar. Für ca. 30 Hängemappen A4. • Hängekorb für ca. 30 Hängemappen (Lieferung ohne Hängemappen) • Flexibler Einsatz in Schreibtischschüben und Schränken • Platzsparend zusammenklappbar • Übereinander stapelbar • Einfache Montage durch Steckverbindung • Geeignet für Format DIN A4 • Spurbreite: 330 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2611
Außenmaße (B x H x L/T):
360 mm x 270 mm x 320 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Mappe(n)
Serie:
CARRY®
Material:
Kunststoff
... >
Ordnen und Organisieren
>
Mappen und Hefter
>
Hängemappen/Hängekörbe
Weitere Suchbegriffe:
Hängemappen-Ständer
,
Hängemappenbox
,
Hängemappenständer
,
Hängerahmen
,
Hängeregisterrahmen
,
Prospekt-Aufsteller
,
Prospekt-Halter
,
Prospektaufsteller
,
Prospekthalter
,
Prospektspender
,
Prospektständer
,
durable prospektspender a4 quer schwarz
,
hängebox
,
hängebox schwarz
,
hängemappenkörbe
,
hängemappenkorb
,
hängemappenboxen
,
hängemappenbox
,
hängeregistraturen
,
hängeregistratur
,
hängekörbe
,
hängeregistraturkorb
,
hängeregistraturbox
,
hängeregistraturkörbe
,
hängeregistraturboxen
,
hängeboxen
,
hängemappengestell
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,58*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE HÄNGEMAPPE, grau
Durable
256510
ab € 2,40*
Zubehör
DURABLE HÄNGEMAPPE, grau
Durable
256310
ab € 1,58*
Zubehör
DURABLE HÄNGEMAPPE, grau
Durable
260110
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen