Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Hängekorb CARRY® PLUS, 360 x 270 x 320 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Hängekorb CARRY® PLUS, 360 x 270 x 320 mm, blau
DURABLE Hängekorb CARRY® PLUS, 360 x 270 x 320 mm, blau
DURABLE Hängekorb CARRY® PLUS, 360 x 270 x 320 mm, blau
DURABLE Hängekorb CARRY® PLUS, 360 x 270 x 320 mm, blau
DURABLE Hängekorb CARRY® PLUS, 360 x 270 x 320 mm, blau
DURABLE Hängekorb CARRY® PLUS, 360 x 270 x 320 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-261106
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     261106
EAN/GTIN:
     4005546209647
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Für den flexiblen Einsatz in Schüben und Schränken. Stapelbar und zusammenklappbar. Für ca. 30 Hängemappen A4. • Hängekorb für ca. 30 Hängemappen (Lieferung ohne Hängemappen) • Flexibler Einsatz in Schreibtischschüben und Schränken • Platzsparend zusammenklappbar • Übereinander stapelbar • Einfache Montage durch Steckverbindung • Geeignet für Format DIN A4 • Spurbreite: 330 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2611
Außenmaße (B x H x L/T):
360 mm x 270 mm x 320 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
30 Mappe(n)
Serie:
CARRY®
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, hängemappenständer durable, hängebox, hängemappenkörbe, hängemappenkorb, hängemappenboxen, hängemappenbox, hängeregistraturen, hängeregistratur, hängekörbe, hängeregistraturkorb, hängeregistraturbox, hängeregistraturkörbe, hängeregistraturboxen, hängeboxen, hängemappengestell
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.