Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängeordner
>
Artikel
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 60 Blatt, dunkelblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-290107
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
290107
EAN/GTIN:
4005546204536
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Klemmrücken
Klemmschiene
Zum schnellen und unkomplizierten Binden von ungelochten Unterlagen. Für ca. 60 Blatt A4. Packung à 100 Stück. • Klemmschienen für das Binden von ungelochtem Schriftgut • Mit abgerundeten Ecken, die das Einschieben des Papiers erleichtern • Länge 297 mm (DIN A4) • Schenkellänge 13 mm • Füllhöhe 6 mm • Fassungsvermögen ca. 60 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2901
Außenmaße (B x H x L/T):
13 mm x 297 mm x 8 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
6 mm
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
... >
Ordnen und Organisieren
>
Mappen und Hefter
>
Klemmschienen/-hüllen
Weitere Suchbegriffe:
Klemmschienen
,
durable klemmschiene a4 dunkelblau
,
hänge ordner
,
hänge-ordner blau
,
klemmschienen
,
klemmschiene
,
ordnungsschienen
,
einhängeschiene
,
abheftschiene
,
abheftschienen
,
einhängeschienen
,
klemm-schiene
,
binderücken
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,1516*
Preis gilt ab 16.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2151*
€ 0,25597
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2147*
€ 0,25549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2087*
€ 0,24835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1637*
€ 0,1948
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1619*
€ 0,19266
pro Stück
ab 16000 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE EINBANDDECKEL A4, transparent
Durable
294319
ab € 21,06*
Zubehör
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, blau
Durable
291906
ab € 0,292*
Zubehör
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
Durable
291919
ab € 0,3148*
Zubehör
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
Durable
292619
ab € 1,96*
Zubehör
DURABLE KLEMMSCHIENENHÜLLE, transparent
Durable
293919
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen