Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 30 Blatt, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 30 Blatt, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 30 Blatt, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 30 Blatt, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 30 Blatt, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 30 Blatt, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 30 Blatt, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 30 Blatt, transparent
Artikel-Nr.:
     273-DUR2902TR
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     290219
EAN/GTIN:
     4005546290201
Suchbegriffe:
Abheft-Klemmschiene
Abheftklemmschiene
Klemmrücken
Klemmschiene
Zum schnellen Binden von ungelochten Unterlagen. Mit Abheftleiste. Für ca. 30 Blatt A4. Packung à 50 Stück. • Klemmschienen für das Binden von ungelochtem Schriftgut • Mit abgerundeten Ecken, die das Einschieben des Papiers erleichtern • Abheftleiste mit Universallochung zum Abheften der Klemmschiene in Ordnern und Ringbüchern. • Länge 297 mm (DIN A4) • Schenkellänge 14,5 mm • Füllhöhe 3 mm • Fassungsvermögen ca. 30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2902
Außenmaße (B x H x L/T):
145 mm x 297 mm x 6 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
3 mm
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Klemmschienen, durable klemmschienen a4, abheft klemmschiene, klemmrücken a4, klemmschienen, klemmschiene, ordnungsschienen, einhängeschiene, abheftschiene, abheftschienen, einhängeschienen, klemm-schiene, binderücken
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,89*
€ 16,18*
1 Tag
16
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,43*
€ 16,54*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 11,44*
€ 16,56*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,47*
€ 16,63*
1 Tag
233
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 10,97*
€ 16,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,18*
€ 19,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
€ 29,40*
Zubehör
Durable
291906
€ 13,47*
Zubehör
Durable
291919
€ 0,516*
Zubehör
Durable
292619
€ 0,347*
Zubehör
Durable
293919
€ 0,2352*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.