Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 60 Blatt, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 60 Blatt, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 60 Blatt, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 60 Blatt, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 60 Blatt, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 60 Blatt, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-290419
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     290419
EAN/GTIN:
     4005546290218
Suchbegriffe:
Abheft-Klemmschiene
Abheftklemmschiene
Klemmrücken
Klemmschiene
Zum schnellen Binden von ungelochten Unterlagen. Mit Abheftleiste. Für ca. 60 Blatt A4. Packung à 50 Stück. • Klemmschienen für das Binden von ungelochtem Schriftgut • Mit abgerundeten Ecken, die das Einschieben des Papiers erleichtern • Abheftleiste mit Universallochung zum Abheften der Klemmschiene in Ordnern und Ringbüchern. • Länge 297 mm (DIN A4) • Schenkellänge 14,5 mm • Füllhöhe 6 mm • Fassungsvermögen ca. 60 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2904
Außenmaße (B x H x L/T):
145 mm x 297 mm x 8 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
6 mm
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Klemmschienen, durable klemmschiene a4 klar, abheft klemmschiene, abheft-klemmschiene glasklar, klemmschienen, klemmschiene, ordnungsschienen, einhängeschiene, abheftschiene, abheftschienen, einhängeschienen, klemm-schiene, binderücken
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2246*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3246*
€ 0,38627
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2846*
€ 0,33867
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 0,2818*
€ 0,33534
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2246*
€ 0,26727
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,10*
Zubehör
Durable
291906
ab € 0,292*
Zubehör
Durable
291919
ab € 0,3148*
Zubehör
Durable
292619
ab € 1,95*
Zubehör
Durable
293919
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.