Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 40-100 Blatt, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 40-100 Blatt, schwarz
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 40-100 Blatt, schwarz
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 40-100 Blatt, schwarz
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 40-100 Blatt, schwarz
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 40-100 Blatt, schwarz
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 40-100 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA291201
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     291201
EAN/GTIN:
     4005546291215
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
klemmschiene durable a4 schwarz
Zum schnellen und unkomplizierten Binden von ungelochten Unterlagen. Für ca. 40-100 Blatt A4. Packung à 25 Stück. • Klemmschienen für das Binden von ungelochtem Schriftgut • Mit abgerundeten Ecken, die das Einschieben des Papiers erleichtern • Länge 297 mm (DIN A4) • Schenkellänge 13 mm • Füllhöhe 12 mm • Fassungsvermögen ca. 40–100 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2912
Außenmaße (B x H x L/T):
13 mm x 297 mm x 14 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
12 mm
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, klemmschienen, klemmschiene, ordnungsschienen, einhängeschiene, abheftschiene, abheftschienen, einhängeschienen, klemm-schiene, binderücken
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,44*
€ 11,48*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 7,67*
€ 12,76*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 7,56*
€ 13,21*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 18,49*
€ 26,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,06*
Zubehör
Durable
291906
ab € 0,292*
Zubehör
Durable
291919
ab € 0,3148*
Zubehör
Durable
292619
ab € 1,96*
Zubehör
Durable
293919
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.