Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 30 Blatt, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 30 Blatt, dunkelblau
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 30 Blatt, dunkelblau
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 30 Blatt, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1138-293007
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     293007
EAN/GTIN:
     4005546204789
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
durable klemmschiene 30 blatt din a...
Zum schnellen und unkomplizierten Binden von ungelochten Unterlagen. Für ca. 30 Blatt A4. Packung à 50 Stück. • Klemmschienen für das Binden von ungelochtem Schriftgut • Mit abgerundeten Ecken, die das Einschieben des Papiers erleichtern • Länge 297 mm (DIN A4) • Schenkellänge 13 mm • Füllhöhe 3 mm • Fassungsvermögen ca. 30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2930
Außenmaße (B x H x L/T):
13 mm x 297 mm x 6 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A4
Füllmenge:
3 mm
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, klemmschienen, klemmschiene, ordnungsschienen, einhängeschiene, abheftschiene, abheftschienen, einhängeschienen, klemm-schiene, binderücken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Boxen (ab € 0,1742* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 20,99*
Zubehör
Durable
291906
ab € 0,292*
Zubehör
Durable
291919
ab € 0,3148*
Zubehör
Durable
292619
ab € 1,95*
Zubehör
Durable
293919
ab € 0,165*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.