Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Coffee Point Caddy Besteckkasten, Schubladeneinsatz für Coffee Point Aufbewahrungsbox, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Coffee Point Caddy Besteckkasten, Schubladeneinsatz für Coffee Point Aufbewahrungsbox, transparent
DURABLE Coffee Point Caddy Besteckkasten, Schubladeneinsatz für Coffee Point Aufbewahrungsbox, transparent
DURABLE Coffee Point Caddy Besteckkasten, Schubladeneinsatz für Coffee Point Aufbewahrungsbox, transparent
DURABLE Coffee Point Caddy Besteckkasten, Schubladeneinsatz für Coffee Point Aufbewahrungsbox, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-338419
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     338419
EAN/GTIN:
     4005546978727
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Sammelbehälter
Glasklarer Schubladeneinsatz für die COFFEE POINT BOX. Für die Sortierung von Besteck und sonstigem Zubehör. • Glasklarer Schubladeneinsatz aus hochwertigem Acryl für die Aufbewahrungsbox COFFEE POINT • Organisation und sortierte Aufbewahrung von Besteck und Catering Zubehör • Lebensmittelecht • Spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3384
Außenmaße (B x H x L/T):
242 mm x 48 mm x 329 mm
Farbe:
Transparent
Serie:
COFFEE POINT
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Acryl
Anzahl Fächer:
6
Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Kaffeetablett, Serviertablett, Zuckertablett, serviertablett kunststoff, besteck kasten, durable serviertablett, geschirreinsatz, schubladeneinsatz, besteckkasten transparent, besteckkorb, besteckeinsatz, coffee point caddy, bar accessoires, catering zubehör, kaffeestation, kaffeekapsel box
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 270 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
338858
ab € 6,11*
Zubehör
Durable
338558
ab € 56,85*
Zubehör
Durable
338358
ab € 32,31*
Zubehör
Durable
338658
ab € 9,57*
Zubehör
Durable
338758
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.