Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Seuchenschutz
>
Gesichtsschild Tröpfchenschutz
>
Artikel
DURABLE Gesichtsvisier PRO, zertifiziert, mit anpassbarem Stirnband, hochklappbar & desinfizierbar, Made in EU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-343310
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
343310
EAN/GTIN:
4005546730097
Suchbegriffe:
Gesichtsschild Tröpfchenschutz
Gesichtsschutzschirm Tröpfcheninfek...
Tröpfchenschutz-Gesichtsschild
Augenschutzschild
Hochklappbares Visier zur Abdeckung der Gesichtspartie. CE-konform und DIN EN 166:2001 entsprechend. • Das hochwertige Gesichtsvisier ist CE-konform und entspricht der PSA/PPE (Persönliche Schutzausrüstung) Verordnung (EU) 2016/425 Kategorie II sowie der DIN EN 166:2001 • Das Gesichtsvisier PRO deckt Mund-, Nase-und Augen-Partie ab, auch zusammen mit Mund-Nase-Schutz tragbar • Es bildet eine Barriere, die den Austausch von Spritzern und Tröpfchen minimiert. • Eignet sich insbesondere für Menschen, die in direkten Kontakt zu Kunden und Kollegen stehen (z.B. Krankenhäusern und Arztpraxen, im Handel und für Dienstleistungen sowie im Bildungswesen) • Das 500mµ starke Visier ist stufenlos hochklappbar und abgeschrägte Seitenkanten ermöglichen eine Bewegungsfreiheit auch bei geneigtem Kopf • Durch ausreichend Abstand zwischen Gesicht und Visier auch für Brillenträger geeignet, optimale Luftzirkulation verringert zudem das Beschlagen des Visiers • Einfache Schließen des Kopfbandes durch Druckknopflasche • Für einen Kopfumfang von 53-62 cm geeignet (deckt >90% aller Menschen ab) • Optimaler Tragekomfort durch Polsterung des Stirnbands • Selbstklebendes Namensschild zum Kennzeichnen des persönlichen Gesichtsvisiers
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3433
Außenmaße (B x H x L/T):
270 mm x 250 mm x 220 mm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polycarbonat (PC),Polypropylen (PP)
... >
Büro- und Betriebsausstattung
>
Arbeitsschutz und Erste Hilfe
>
Schutzausrüstung & Hygiene
Weitere Suchbegriffe:
Gesichtsschutz
,
Gesichtsschutzscheibe
,
Gesichtsschutzschild
,
Gesichtsschutzschirm
,
Gesichtsvisier
,
Schutzscheibe Helm
,
Visier
,
durable gesichtsvisier
,
augenschutzschild
,
gesichtsschutz polycarbonat
,
gesichtsvisier
,
visier
,
gesichtsschirm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,55*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 70 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 140 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Ersatzfolien für Gesichtsvisier 343310, mit Druckknöpfen, desinfizierbar, Made in EU
Durable
343419
ab € 27,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen