Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY MULTI 80 DUO, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY MULTI 80 DUO, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY MULTI 80 DUO, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY MULTI 80 DUO, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY MULTI 80 DUO, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY MULTI 80 DUO, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY MULTI 80 DUO, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-379110
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     379110
EAN/GTIN:
     4005546301730
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Mappenwagen für ca. 80 Hängemappen im Format A4, Folio oder Foolscap. Unterer Hängerahmen ausziehbar. • Hängemappenwagen für Formate A4, Folio oder Foolscap • Mit 2 Hängevorrichtungen für je ca. 40 Hängemappen oder ca. 4 Hängeordner (Rückenbreite ca. 80 mm) bzw. ca. 8 Hängeordner (Rückenbreite ca. 40 mm) im Format A4 • Unterer Hängerahmen ausziehbar • Stabiler Rahmen aus kratzfestem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken • Strapazierfähige Bodenplatte (19 mm) • 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3791
Außenmaße (B x H x L/T):
487 mm x 715 mm x 432 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4-C4, Folio, Letter-Size
Füllmenge:
80 Mappe(n)
Serie:
SYSTEM
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter StahlStahlblech
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, durable hängemappenwagen grau, hängemappenboy, hängemappenwagen durable, hängemappenwagen, mappenwagen, mappenboy, hängeregistraturwagen, aktenwagen, aktenorganisation, aktenhängewagen, aktentrolley, doppelter hängemappenwagen, doppelter aktenwagen, ausziehbar, aktenwagen ausziehbar, hängemappenwagen ausziehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,21*
€ 292,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
ab 11 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,62*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.