Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY MULTI 200 DUO, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY MULTI 200 DUO, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY MULTI 200 DUO, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY MULTI 200 DUO, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY MULTI 200 DUO, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY MULTI 200 DUO, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY MULTI 200 DUO, grau
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY MULTI 200 DUO, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-379210
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     379210
EAN/GTIN:
     4005546301747
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Mappenwagen für ca. 200 Hängemappen im Format A4, Folio oder Foolscap. Unterer Hängerahmen ausziehbar. • Hängemappenwagen für Formate A4, Folio oder Foolscap • Mit 2 Hängevorrichtungen für je ca. 100 Hängemappen oder ca. 10 Hängeordner (Rückenbreite ca. 80 mm) bzw. ca. 18 Hängeordner (Rückenbreite ca. 40 mm) im Format A4 • Unterer Hängerahmen ausziehbar • Stabiler Rahmen aus kratzfestem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken • Strapazierfähige Bodenplatte (19 mm) • 4 Rollen, davon 2 mit Bremse • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
3792
Außenmaße (B x H x L/T):
897 mm x 715 mm x 432 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4-C4, Folio, Letter-Size
Füllmenge:
200 Mappe(n)
Serie:
SYSTEM
Material:
Metall
Materialzusatz:
epoxidharzbeschichteter StahlStahlblech
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, durable hängemappenwagen grau, hängemappenboy, hängemappenwagen durable, hängemappenwagen, mappenwagen, mappenboy, hängeregistraturwagen, aktenwagen, aktenorganisation, aktenhängewagen, aktentrolley, doppelter hängemappenwagen, doppelter aktenwagen, ausziehbar, aktenwagen ausziehbar, hängemappenwagen ausziehbar
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,38*
€ 258,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 210,70*
€ 250,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,83*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.