Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 4 Stk., grün
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-470305
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
470305
EAN/GTIN:
4005546473031
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
durable rundmagnet grün
Magnete mit farbiger Kunststoffkappe und praktischem Griffrand. • Magnet mit farbiger Kunststoffkappe • Mit praktischem Griffrand für leichtes Aufsetzen und Abheben • Haftkraft/p: 720
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4703
Farbe:
Grün
Material:
Magnet
Materialzusatz:
Magnet mit Kunststoffkappe
... >
Informieren und Präsentieren
>
Präsentationszubehör
>
Magnete
Weitere Suchbegriffe:
rundmagnet
,
rundmagnet grün
,
magnet
,
magnete
,
haftmagnet
,
haftmagnete
,
blockmagnet
,
kraftmagnet
,
kühlschrankmagnete
,
pinnwandmagnete
,
büromagnete
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 20 Stk., blau
Durable
475306
ab € 5,29*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 20 Stk., gelb
Durable
475304
ab € 5,28*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 20 Stk., grün
Durable
475305
ab € 5,28*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 20 Stk., rot
Durable
475303
ab € 5,29*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 20 Stk., schwarz
Durable
475301
ab € 5,29*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 20 Stk., weiss
Durable
475302
ab € 5,28*
Ähnlich
DURABLE MAGNETE, 32 mm, 720 p, 4 Stk., schwarz
Durable
470301
ab € 2,97*
Ähnlich
DURABLE selbstklebendes Metallband für Magnete, 5 m, weiss
Durable
471502
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen