Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild INFO SIGN, 149 x 148,5 mm, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Türschild INFO SIGN, 149 x 148,5 mm, metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 149 x 148,5 mm, metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 149 x 148,5 mm, metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 149 x 148,5 mm, metallic silber
DURABLE Türschild INFO SIGN, 149 x 148,5 mm, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-480223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480223
EAN/GTIN:
     4005546400044
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Türschild mit modernem Alurahmen und Kartoneinlage. Zum Anschrauben, inkl. Montageset. • INFO SIGN Türschildersortiment aus Acryl/Aluminium in 8 Formaten • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch Herausschieben der Acrylscheibe • Geeignet für den Einsatz in Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten • Zum Anschrauben oder ankleben • Incl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung • Für Einsteckschilder 149 x 148,5 mm • Ersatzkappen (Art. 4816) separat erhältlich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4802
Außenmaße (B x H x L/T):
154 mm x 154 mm x 15 mm
Farbe:
Silber
Ausrichtung:
quer
Serie:
INFO SIGN
Material:
Kunststoff, Aluminium
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
149 mm x 148,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, durable türbeschilderung 149x148,5 mm, einsteckschilder türschild, durable einsteckschild türschild, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, lagerbeschriftung, türschild, türschilder, orientierungssystem, tür-schild, schild, hinweisschild, aluminium schild, schild aus aluminium, türschild aus aluminium, aluminium-türschild, info sign
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 210 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481601
ab € 3,44*
Zubehör
Durable
485202
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.