Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent
DURABLE Türschild CRYSTAL SIGN REFILL, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-483619
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     483619
EAN/GTIN:
     4005546403793
Suchbegriffe:
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Raumbeschilderung
Bedruckbare Einsteckfolie 297 x 420 mm, für CRYSTAL SIGN Türschild Art. 4826. • EDV-beschriftbare Folienbögen für CRYSTAL SIGN Türschild Art. 4826 • Druckbögen geeignet für alle gängigen Farb- sowie S/W-Laserdrucker. • Einsteckschilder mit Mikroperforation zum leichten Heraustrennen • 10 Schilder auf 10 Bögen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4836
Außenmaße (B x H):
420 mm x 297 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A3
Füllmenge:
10 Folie(n)
Serie:
CRYSTAL SIGN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Laserfolie PPC Matt
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, türschild durable 297 x 420 mm, einsteckschilder türschild, durable einsteckschild türschild, papiereinlage türschilder, druckbogen türschilder, türschild refill, türschild einleger, beschriftungsschild türschild, türschild beschriftungsvorlage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,34*
€ 26,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,94*
€ 24,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 150 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
481923
ab € 134,17*
Zubehör
Durable
482619
ab € 54,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.