Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Rohrschellen
>
Schilderklemme
>
Artikel
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® WALLPAPER A4, ablösbarer Rahmen für sensible Oberflächen, mit Magnetverschluss, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-154680890
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
484301
EAN/GTIN:
4005546990736
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Info-Rahmen A4 mit Klebestreifen für sensible Oberflächen wie Tapete etc. Mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. • Der ablösbare Info-Rahmen für Informationen im Format A4 für sensible Oberflächen • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Anbringen durch ablösbare Klebestreifen an Tapete, Holz und an die meisten Kunststoffe* • Rückstandloses Entfernen durch Ziehen am Klebestreifen: Durch die Dehnung löst dieser sich von der Oberfläche, ohne Kleberückstände zu hinterlassen oder die Oberfläche zu beschädigen • Anwendungsbereiche: Für Dokumente wie z. B. Orientierungshilfen und andere Informationen • Inkl. Ersatzset mit 4 Klebestreifen • Anwendbar im Hoch- und Querformat • Umfangreiche Beschriftungsvorlagen unter www.duraprint.de • Außenmaße: 322 x 236 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4843
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME® WALLPAPER
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP), Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
... >
Informieren und Präsentieren
>
Info-Rahmen
>
Info-Rahmen mit Klebestreifen für sensible Oberflächen
Weitere Suchbegriffe:
Präsentationsrahmen
,
Magnet-Rahmen
,
Magnetrahmen
,
Schilder-Klemmhalter
,
Schilder-Klemmschellen
,
Schilderhalter
,
Schilderklemme
,
Schilderklemmhalter
,
Schilderklemmschellen
,
Selbstklebe-Taschen
,
Selbstklebende Taschen
,
Selbstklebetaschen
,
durable magnetrahmen schwarz a4
,
magnet rahmen
,
magnet-rahmen a4
,
powerstrips
,
selbstklebender bildernagel
,
rahmen tapete
,
magnetrahmen
,
inforahmen
,
info-rahmen
,
informationsrahmen
,
aushangrahmen
,
aushängerahmen
,
aushanghülle
,
aushangfolie
,
aushangtasche
,
folienrahmen
,
infotasche
,
sichttasche
,
dokumentenrahmen
,
dokumententasche
,
wechselrahmen
,
werberahmen
,
kleberahmen
,
selbstkleberahmen
,
selbstklebetasche
,
rahmen selbstklebend
,
rahmen selbsthaftend
,
sichthülle selbstklebend
,
sichthülle selbsthaftend
,
rahmen mit magnetverschluss
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,45*
€ 12,89*
Lager 467
8 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,43*
€ 12,90*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,48*
€ 12,96*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 13,60*
Lager 273
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 9,74*
€ 13,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, dunkelblau
Durable
487307
ab € 19,47*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Einzelverpackung, schwarz
Durable
483801
ab € 11,28*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, dunkelblau
Durable
488307
ab € 57,53*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, grün
Durable
488305
ab € 74,82*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, orange
Durable
488309
ab € 81,19*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, rot
Durable
488303
ab € 57,43*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, silber
Durable
488323
ab € 56,91*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, grün
Durable
487305
ab € 9,825*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot
Durable
487303
ab € 19,48*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, schwarz
Durable
487301
ab € 9,835*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A3, selbstklebend mit Magnetverschluss, silber
Durable
487323
ab € 9,795*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, blau
Durable
487207
ab € 6,12*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, gold
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, dunkelblau
Durable
488207
ab € 58,30*
Ähnlich
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, Großverpackung, grün
Durable
488205
ab € 59,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen