Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 484301 Dokumentenhalter Schwarz (B x H) 236mm x 323mm DIN A4hoch, DIN A4 quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V810563
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     484301
EAN/GTIN:
     4005546990736
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Info-Rahmen A4 mit Klebestreifen für sensible Oberflächen wie Tapete etc. Mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite.
Features:
Der ablösbare Info-Rahmen für Informationen im Format A4 für sensible Oberflächen
Informationen hochwertig und professionell präsentieren
Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen
Anbringen durch ablösbare Klebestreifen an Tapete, Holz und an die meisten Kunststoffe
Weitere Informationen:
Höhe:
323 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
236 mm
max. Anzahl der Blätter:
2 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 hoch + DIN A4 quer
selbstklebend:
Ja
Befestigungstechnik:
Klebestreifen
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Dokumentenhalter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,49*
ab € 9,50*
€ 12,76*
1
€ 6,78*
ab € 9,55*
€ 12,85*
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 9,73*
€ 13,15*
10 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 9,87*
€ 13,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,92*
€ 13,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,39*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,27*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,58*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,77*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 80,63*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,52*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,84*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,795*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,47*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,755*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,17*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.