Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PICTO QUADRATISCH WC Damen und Herren, 150 x 150 mm, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PICTO QUADRATISCH WC Damen und Herren, 150 x 150 mm, metallic silber
DURABLE PICTO QUADRATISCH WC Damen und Herren, 150 x 150 mm, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-495823
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     495823
EAN/GTIN:
     4005546403410
Suchbegriffe:
Damen- / Herrentoilette
Piktogramm Damen/Herrentoilette
Symbolschild Damen/Herren
Hinweisschild Herren
Selbstklebendes WC Schild aus Edelstahl. Maße: 150 x 150 mm • Gefertigt aus hochwertigem gebürsteten Edelstahl • Quadratisches Grossformat für Lesbarkeit aus größeren Entfernungen • Kratzfester und unempfindlicher Druck • Vielseitiges und leicht verständliches Hinweisschild • Mit Klebepads zur Befestigung an den verschiedensten Oberflächen • Motiv: WC Damen und Herren
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4958
Außenmaße (B x H):
150 mm x 150 mm
Farbe:
Silber
Serie:
PICTO
Material:
Edelstahl
Materialzusatz:
Edelstahl gebürstet
Weitere Suchbegriffe: Piktogramm Herren, Piktogramm Herrentoilette, Piktogramm Mann, Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, piktogramm herren edelstahl, hinweisschild herren, durable piktogramm herrentoilette, wc schild, pictogramm quadratisch, pictogramm eckig, piktogramm, pikto, pictogramm, picto, türbeschriftung, zimmerbeschriftung, türbeschilderung, beschilderung, aluminiumschild, aluminiumpiktogramm, orientierungshilfe, raumbeschriftung, hinweisschild, türanhänger, türnotizanhänger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
490061
ab € 2,82*
Ähnlich
Durable
490165
ab € 3,10*
Ähnlich
Durable
490065
ab € 3,11*
Ähnlich
Durable
490723
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
490161
ab € 2,83*
Ähnlich
Durable
491268
ab € 4,51*
Ähnlich
Durable
492123
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
493823
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
495723
ab € 8,01*
Ähnlich
Durable
495923
ab € 8,32*
Ähnlich
Durable
495623
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
495423
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
490623
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
492023
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
490423
ab € 3,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.