Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit Jahreskalender + transp. Abdeckung PP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit Jahreskalender + transp. Abdeckung PP, schwarz
DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit Jahreskalender + transp. Abdeckung PP, schwarz
DURABLE Schreibunterlage 650x500 mm mit Jahreskalender + transp. Abdeckung PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-722301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     722301
EAN/GTIN:
     4005546731094
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibunterlage aus PP mit Kalender für 4 Jahre. Mit transparenter Abdeckung. • Schreibunterlage PP mit transparenter Abdeckung • Mit schmalem Jahreskalender für 4 Jahre • Rutschfest • Abgerundete Ecken • Leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7223
Außenmaße (B x H):
650 mm x 500 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, durable schreibunterlage 65x50cm schwarz, abdeckung für scherenlager, schreibtischauflage transparent, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, schreibtischauflage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
722307
ab € 6,23*
Ähnlich
Durable
722310
ab € 6,17*
Ähnlich
Durable
722303
ab € 6,23*
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,68*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,89*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,70*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,42*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,66*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,67*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,09*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,34*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.