Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage mit Block, 590 x 420 mm (B x H), schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Schreibunterlage mit Block, 590 x 420 mm (B x H), schwarz
DURABLE Schreibunterlage mit Block, 590 x 420 mm (B x H), schwarz
DURABLE Schreibunterlage mit Block, 590 x 420 mm (B x H), schwarz
DURABLE Schreibunterlage mit Block, 590 x 420 mm (B x H), schwarz
DURABLE Schreibunterlage mit Block, 590 x 420 mm (B x H), schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA729101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     729101
EAN/GTIN:
     4005546701134
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage mit verleimten Kalenderblock für 2 Jahre. • Schreibunterlage mit Kalender für 2 Jahre • Kalenderblock à 25 Blatt mit Verleimung im unteren Bereich zum Schutz vor Knicken und Wellen • Mit Übersicht der Feiertage in neun Ländern • Ideal für Notizen • Rutschfest
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7291
Außenmaße (B x H):
590 mm x 420 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, durable schreibtischunterlage transparent, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, jahreskalender, schreibunterlage mit jahreskalender, schreibtischunterlage jahreskalender, austauschbare abdeckung, schreibunterlage austauschbare abdeckung, schreibunterlage kalender, kalender
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,79*
€ 13,10*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,19*
€ 13,48*
2 Tage
37
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,22*
€ 13,50*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 10,34*
€ 15,60*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,77*
€ 15,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,79* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 65,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
729202
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.