Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Ersatzblock für Schreibunterlage 7291, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Ersatzblock für Schreibunterlage 7291, weiß
DURABLE Ersatzblock für Schreibunterlage 7291, weiß
DURABLE Ersatzblock für Schreibunterlage 7291, weiß
Artikel-Nr.:
     C1138-729202
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     729202
EAN/GTIN:
     4005546701158
Suchbegriffe:
Ersatzkalender Schreibunterlage
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Tagesersatzblock
Ersatz-Kalenderblock mit 25 Blatt für Schreibunterlage Art. 7291. • Ersatzblock für Schreibunterlage Art.-Nr.: 7291 • Kalenderblock à 25 Blatt mit zweifachem Jahreskalender • Mit Übersicht der Feiertage in neun Ländern • Ideal für Notizen • Blätter im unteren Bereich verleimt, diese wellen und knicken nicht
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7292
Außenmaße (B x H):
570 mm x 410 mm
Farbe:
Weiß
Material:
Papier, Pappe, Karton
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, durable ersatzkalender schreibunterlage, ersatzkalender schreibunterlage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte, schreibtischauflage, jahreskalender, schreibunterlage mit jahreskalender, schreibtischunterlage jahreskalender, schreibunterlage austauschbare abdeckung, schreibunterlage kalender, kalender
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,1968* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
729101
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.