Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schreibtisch-Organizer
>
Stiftschale
>
Artikel
DURABLE Ablageschale VARICOLOR® smart office Desk Organizer, anthrazit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-761358
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
761358
EAN/GTIN:
4005546702445
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Kompakte und anwenderfreundliche Ablage für Schreibtisch und Schublade. • Kompakte und anwenderfreundliche Ablageschale • Für Schreibtisch und Schublade sowie Schubladenbox VARICOLOR® • Zwei großzügige Ablagebereiche • Smartphone und Tablet PC aufstellbar • Integrierte Kabelführung • Ausgestattet mit rutschhemmenden Gummifüßen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7613
Außenmaße (B x H x L/T):
190 mm x 50 mm x 240 mm
Farbe:
Anthrazit
Serie:
VARICOLOR®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Anzahl Fächer:
2
... >
Schreibtisch-Organisation
>
Schreibtisch-Accessoires
>
VARICOLOR Smart Office
Weitere Suchbegriffe:
Schubladeneinteilung
,
Schubladeneinteilungsset
,
Schreibtisch-Organizer
,
Schreibtischbutler
,
Schreibtischorganizer
,
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
Büroschale
,
Federschale
,
Stifteschale
,
Stiftschale
,
Utensilienschale
,
acryl stifteköcher 4 fach
,
schreibtisch organizer
,
acryl schreibtisch-organizer
,
varicolor
,
varicolor smart office
,
smart office
,
aufbewahrungsbox
,
ablageschale
,
schreibgerätehalter
,
schreibgeräte-halter
,
utensilienbox
,
utensilienboxen
,
bürobutler
,
köcher
,
stifteköcher
,
stiftebutler
,
desk organizer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DURABLE Coffee Point Box Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
Durable
338558
ab € 56,82*
Sonstiges
DURABLE Coffee Point Box S, Aufbewahrungsbox für Kaffee/Tee, Cateringbox für Kaffeestation/Büroküche, anthrazit
Durable
338358
ab € 32,44*
Sonstiges
DURABLE Coffee Point Caddy Besteckkasten, Schubladeneinsatz für Coffee Point Aufbewahrungsbox, transparent
Durable
338419
ab € 9,30*
Sonstiges
DURABLE Coffee Point Case Servierhilfe, Dispenser für Kaffeekapseln/Teebeutel/Zuckersticks etc., anthrazit
Durable
338658
ab € 9,52*
Sonstiges
DURABLE Coffee Point Tray Servierhilfe, Tablett für die Bewirtung mit Kaffee/Tee im Büro, anthrazit
Durable
338758
ab € 8,18*
Sonstiges
DURABLE Utensilienbox VARICOLOR® smart office Job Case, anthrazit
Durable
761258
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen