Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, metallic silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, metallic silber
DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, metallic silber
DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, metallic silber
DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, metallic silber
DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, metallic silber
DURABLE Tesaabroller TAPE DISPENSER VEGAS, metallic silber
Artikel-Nr.:
     C1138-771723
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     771723
EAN/GTIN:
     4005546700557
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Tischabroller aus Kunststoff in exklusivem Design, für Klebefilmrollen (Breite: 19 mm, Länge: 33 m). Bestückt mit einer Rolle Klebefilm. • Standfester Tischabroller • Für Klebefilmrollen bis 33 m Länge und 19 mm Breite • Inkl. einer Rolle Klebefilm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7717
Außenmaße (B x H x L/T):
150 mm x 75 mm x 75 mm
Farbe:
Silber
Serie:
VEGAS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Rollenlänge:
33 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
241223
ab € 19,17*
Zubehör
Durable
241201
ab € 19,76*
Zubehör
Durable
241623
ab € 27,86*
Zubehör
Durable
241601
ab € 27,87*
Zubehör
Durable
771107
ab € 4,46*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,93*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,91*
Zubehör
Durable
772023
ab € 6,61*
Zubehör
Durable
772001
ab € 6,30*
Zubehör
Durable
241323
ab € 25,43*
Zubehör
Durable
241301
ab € 25,65*
Zubehör
Durable
241723
ab € 30,69*
Zubehör
Durable
241701
ab € 30,10*
Zubehör
Durable
241702
ab € 32,09*
Zubehör
Durable
771423
ab € 6,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.