Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Stehsammler ECO A4, Blauer Engel zertifiziert, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Stehsammler ECO A4, Blauer Engel zertifiziert, blau
DURABLE Stehsammler ECO A4, Blauer Engel zertifiziert, blau
DURABLE Stehsammler ECO A4, Blauer Engel zertifiziert, blau
DURABLE Stehsammler ECO A4, Blauer Engel zertifiziert, blau
DURABLE Stehsammler ECO A4, Blauer Engel zertifiziert, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-775706
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     775706
EAN/GTIN:
     4005546729657
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Stehsammler für Formate A4 mit Griffloch. Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. • Handlicher Stehsammler • Einsatz recycelter Kunststoffe in Qualität Blauer Engel • Für Formate A4 • Mit Griffloch für schnelle Entnahme • Für Zeitschriften, Kataloge und Broschüren etc.
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7757
Außenmaße (B x H x L/T):
73 mm x 306 mm x 241 mm
Farbe:
Blau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
ECO
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Archivstehsammler, Stehsammler, Zeitschriftenbox, Zeitschriftenkassette, Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff, prospektaufsteller, stehsammler, steh-sammler, sammler, magazinsammler, zeitschriftensammler, aktensammler, akten-sammler, katalogsammler, aktenständer, katalogständer, zeitschriftenständer, ständer akten, ständer katalog, ständer zeitschriften, stehordner, standordner, zeitschriftenbox, zeitschriftenhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 1,90* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701711012
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711040
ab € 1,88*
Ähnlich
Durable
1701711020
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701711080
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701711060
ab € 1,83*
Ähnlich
Durable
1701712540
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
1701712992
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
1701712017
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
1701711400
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
1701711010
ab € 1,82*
Ähnlich
Durable
772701
ab € 5,97*
Ähnlich
Durable
775710
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
775701
ab € 1,89*
Ähnlich
Durable
1701569058
ab € 2,46*
Ähnlich
Durable
1701569010
ab € 2,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.