Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 20, 200 x 20 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 20, 200 x 20 mm, transparent
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 20, 200 x 20 mm, transparent
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 20, 200 x 20 mm, transparent
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 20, 200 x 20 mm, transparent
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 20, 200 x 20 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     615-Q657172
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     802319
EAN/GTIN:
     4005546989884
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Preisschiene
durable preisschiene
Selbstklebende Scannerschienen, variabel zuschneidbar. Ideal für Preis- und Artikelauszeichnungen. • Selbstklebende Scannerschienen SCANFIX® • Ideal für Artikelkennzeichnungen, z.B. als Preisschiene • Oben und seitlich offen und variabel zuschneidbar • Inklusive Beschriftungsstreifen • Breite 200 mm x Höhe 20 mm • Inklusive 10 x DIN A5 Beschriftungsbogen mit 50 Einsteckschildern • 20 Einsteckschilderbogen als Nachkaufartikel erhältlich unter der Art. Nr. 8000-02
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8023
Außenmaße (B x H):
200 mm x 20 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
SCANFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
200 mm x 17 mm
Weitere Suchbegriffe: preisschiene, scannerschiene, scanningschiene, preisschild leiste, preisschildhalter selbstklebend, schrank-selbstklebeschild, selbstklebeschild, regalschild, regalbeschriftung, beschriftungsfenster selbstklebend
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,38*
€ 19,00*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,38*
€ 19,01*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,59*
€ 20,17*
8 Tage
unbekannt
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,00*
€ 29,65*
1 Tag
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,07*
€ 30,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
800002
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.