Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 1000 x 30 mm, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 1000 x 30 mm, transparent
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 1000 x 30 mm, transparent
DURABLE selbstklebende Scannerschiene SCANFIX® 1000 x 30 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA802719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     802719
EAN/GTIN:
     4005546989969
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Preisschiene
durable preisschiene
Selbstklebende Scannerschienen, variabel zuschneidbar. Ideal für Preis- und Artikelauszeichnungen. • Selbstklebende Scannerschienen SCANFIX® • Ideal für Artikelkennzeichnungen, z.B. als Preisschiene • Oben und seitlich offen und variabel zuschneidbar • Regalschilder inkl. manuell beschreibbarer Papierstreifen • Einsteckschilder im Format 200 x 30 mm (Art. 8041) separat erhältlich • Maße: 1000 x 30 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8027
Außenmaße (B x H):
1000 mm x 30 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Serie:
SCANFIX®
Material:
Kunststoff
Innenmaße (B x H):
1000 mm x 27 mm
Weitere Suchbegriffe: preisschiene, scannerschiene, scanningschiene, preisschild leiste, preisschildhalter selbstklebend, schrank-selbstklebeschild, selbstklebeschild, regalschild, regalbeschriftung, beschriftungsfenster selbstklebend
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 40,29*
€ 53,11*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 38,73*
€ 53,11*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 47,30*
€ 64,87*
1 Tag
260
pro Paket
€ 4,95*
ab € 40,37*
€ 64,87*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 54,27*
€ 70,36*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,11*
€ 63,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,36*
€ 62,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,43*
€ 58,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,09*
€ 56,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,54*
€ 51,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 43,53*
€ 51,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,29*
€ 47,95
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,6116* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
804102
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.