Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Heftstreifen
>
Klebeheftstreifen
>
Artikel
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX® MAXI, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-807019
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
807019
EAN/GTIN:
4005546803548
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Abheftstreifen mit großer Klebefläche. Ideal zur Ablage von Katalogen, Prospekten etc. in Ordnern und Ringbüchern. • Selbstklebende Abheftstreifen FILEFIX® MAXI • Selbstklebe-Heftstreifen für ungelochtes Schriftgut im Format DIN A4, z.B. für Kataloge, Prospekte, Fotos oder Zeichnungen • Mit großer Klebefläche (60 x 100 mm), ideal für schwere Kataloge und Dokumente • Zur Ablage in Ordnern oder Ringbüchern. Lochabstand: 65/80 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8070
Außenmaße (B x H):
98 mm x 80 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Serie:
FILEFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
WPVC
... >
Ordnen und Organisieren
>
Selbstklebeprodukte
>
Abheftstreifen
Weitere Suchbegriffe:
Einhängeheftstreifen
,
Einhängestreifen
,
Heftlasche
,
Heftstreifen
,
Klebe-Heftstreifen
,
Klebeheftstreifen
,
Selbstklebende Heftstreifen
,
durable abheftstreifen 60x 100
,
abheftstreifen
,
durable abheftstreifen
,
selbstklebe-abheftstreifen
,
katalogablage
,
selbstklebe-heftstreifen
,
heftstreifen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 145 mm, transparent
Durable
806219
ab € 1,52*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent
Durable
806119
ab € 2,00*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent
Durable
806419
ab € 4,70*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent
Durable
826119
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen