Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 295 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-826119
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     826119
EAN/GTIN:
     4005546840079
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Selbstklebe-Abheftstreifen für das Ablegen ungelochter Unterlagen in Ordnern und Ringbüchern. • Selbstklebende Abheftstreifen FILEFIX® • Selbstklebe-Heftstreifen für ungelochtes Schriftgut im Format DIN A4, z.B. für Kataloge, Prospekte, Fotos oder Zeichnungen • Mit Universallochung zur Ablage in Ordnern oder Ringbüchern
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8261
Außenmaße (B x H):
25 mm x 295 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Serie:
FILEFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyester (PES)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
807019
ab € 6,95*
Ähnlich
Durable
806219
ab € 1,51*
Ähnlich
Durable
806419
ab € 4,69*
Ähnlich
Durable
806119
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.